AD-8529PR-W Bluetooth(R)コンバーター A&D 70067147 AD-8529PR-W Bluetooth(R)コンバーター A&D 70067147

Bluetooth(R)コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70067147 品番AD-8529PR-W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。
ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。
A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。
出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。

付属品取扱説明書 仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要) 適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I 質量(g)天びん・はかり用コンバータ:約18、プリンタ用コンバータ:約18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天びん・はかり用コンバータ:約19×65×17、プリンタ用コンバータ:約19×65×17 インターフェース天びん側RS-232C(D-Sub9Pメス)、プリンタ側RS-232C(D-Sub9Pメス) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式CYBLE-022001-00(Cypress Semiconductor)、Bluetooth(R)4.1(Bluetooth(R) Low Energy) 適合プリンタAD8127 通信距離(m)(最大)10
注意
※本製品をご使用の際は、見通し距離で10m以下の距離で通信を行ってください。
※Bluetooth(R)使用した無線通信のため壁等の障害物がある場合といった使用環境によって、通信距離は短くなります。
※Bluetooth(R)と同じ2.4GHz帯の電波を使用している以下の機器の近くで使用すると、干渉を起こす可能性があります。
(無線LAN・Bluetooth(R)搭載機器(携帯電話等)・電子レンジ等家電製品)
※Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG,Inc.が所有する登録商標であり、A&Dはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
※一部の電源供給できないモデルは別売品のACアダプタ(AX-TB253)が必要。

商品説明動画

AD-8529 Bluetoothコンバーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする