INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×1700
寸法(mm)
1100×1700
色
アイボリー
注文コード
70071523
品番
UT-1117E
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×1700
付属品
カーテンフック付(6個)
適合
BLCH-1014
材質
塩ビ(防炎加工)
寸法(mm)
1100×1700
色
アイボリー