シャワーカーテン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1700 寸法(mm)1500×1700 アイボリー 注文コード70071557 品番UT-1517E
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は寸法・色など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1700 付属品カーテンフック付(9個) 適合BLCH-1418 材質塩ビ(防炎加工) 寸法(mm)1500×1700 アイボリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70071523
2022-03-31
用途:
シャワーを浴びるとき
首都高ファシリティマネジメント株式会社 様

届いてみて驚きペラペラで見ないと良く分からないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする