※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様処理区分:熱帯寒冷処理 注文コード70072767 品番TR38X2-1P4AZ3
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など1373種類から選べます 他の種類を見る
仕様処理区分:熱帯寒冷処理 リセット方式自動リセット 適合電流(A)〜38 ヒートエレメント数2素子 ヒータ定格(A)1.4〜2.1 設置形態電磁開閉器用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする