※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様処理区分:無し 注文コード70073047 品番TR18XK-015
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など1373種類から選べます 他の種類を見る
仕様処理区分:無し リセット方式手動リセット 適合電流(A)〜18 ヒートエレメント数欠相検出機能付 ヒータ定格(A)15〜18 設置形態電磁開閉器用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする