巻きフタ

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×長さ)(mm)720×140 寸法(mm)720×140 注文コード70081637 品番YFM-1575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・タイプ・仕様など83種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)720×140 ホワイト 適合イデアトーン浴槽1500サイズ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)720×140 質量(kg)1.6 商品タイプシャッター式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70067813
2025-08-26
用途:
賃貸マンションの風呂フタ
その他業種

小さいサイズの風呂フタがなかなか見つけられず、こちらで購入出来、大変助かりました。発送はあまり早くありませんでしたがちゃんと届き、よかったです。

2024-10-25
用途:
ボイル槽のフタ

70p以上の幅がほとんどで、60p位の幅のものを探していました。
丁度、いい幅のフタが見つかり助かってます。

対象商品:
70067856
2022-02-08
用途:
賃貸マンションで使用
卸売・小売業

賃貸マンションへ入居の際、蓋の汚れがどうしても
気にいらず同じものと交換する為に購入しました。
同じものでよかったです。

対象商品:
70068154
2023-06-13
用途:
風呂フタの交換
たく建築工房 様

欠け寸法が書いていなかったので不安でしたが、案の定水栓金具等に当たり収まりきれませんでした。欠け寸法は商品紹介に必要だと思います。

対象商品:
70067856
2022-02-28
用途:
アパートの居住者退去時交換
東英産業株式会社 様 (建設業・工事業)

今回が初めてではないが、メーカーへの発注時よりも納品までの時間が短くて大変重宝に思う

対象商品:
70076974
2021-02-02
用途:
風呂の蓋
その他業種

もともと使っていた純正品が経年劣化し、使用不可となり純正品を購入、なので全く問題はなく使用しています。

対象商品:
70077008
2020-06-08
用途:
割れたフタの交換
その他業種

きれいなフタに交換できて快適に使用できています。
納入も予定より早かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする