ボディウルフ カジュアルバックパック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70083378 品番 BW-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

かっこいい上下2層式のディパック!上下2層に分かれている。

材質ポリエステル 質量(g)約590 容量(L)約30 寸法(cm)50×30×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70083423
2021-03-07
用途:
荷運び
卸売・小売業

底に間仕切りがあって荷物を入れられるものを探して買ってみましたが

値段なりですが、思った以上に布が薄く、身体に負担のかかるバックパックだったのであまりつかっていません

対象商品:
70083423
2019-06-21
用途:
自転車通勤用
製造業

表示されている画像は全て30Lモデル(BW-09)のようですね。
23Lは背中部分のクッションがフラットで腰のベルトもなく、かなり姿が違いました。
詳細画像の注文コードを見逃していたこともあるのですが、
異なる商品を1ページに納める場合は、もう少し解りやすく表記して頂けたらと思います。

思っていたより大きかったですが、バッグそのものには今の所不満はありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする