FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の リュック
ディバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70084062
品番
BOT-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
仕様
前面メッシュファスナーポケット×1、ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、サイドメッシュファスナーポケット×1、マチ調節ベルト×2
材質
ポリエステル、メッシュボンディング
質量(g)
約395
容量(L)
約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×16×38