FUKUTOKU(福徳産業)
ロールボストンバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70084613
品番
#9962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ネイビー
材質
ポリエステル
質量(g)
約605
容量(L)
約63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×32×32