大型Dパック

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70084762 品番 #9068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー 材質ポリエステル 質量(g)約465 容量(L)約44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.5×56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70084753
2020-08-04
用途:
絵画教室の時
その他業種

思った以上に容量があり、使いやすい感じです。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
70084753
2019-07-21
用途:
絵画教室に通うため
製造業

すこしたかくてもよいので350mmx450mmのが楽に入るぐらいのが欲しい。防水機能付きで。

2人が参考にしています
対象商品:
70084753
2019-05-27
用途:
通勤時使用
製造業

容量は十分にあり、荷物を入れた後に上着を納めるスペースが取れます。ただ、縦の長さは10cm位短い方が扱いやすいかなと感じる程度です。機能としては問題なしです。

3人が参考にしています
対象商品:
70084753
2018-07-03
用途:
山菜取り。
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ、価格に満足しています。後は筍の重さに耐えられるか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする