Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の シャーレ/ディッシュ
細胞培養ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×24包)
注文コード
70084963
品番
150466
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
γ線滅菌済
容量(mL)
12.5
直径(Φmm)
(底部)100
表面処理
Nunclon
TM
Delta処理
外寸(mm)
(蓋付)Φ95×21
培養面積(cm
2
)
56.7
アズワン品番
1-7364-14