靴スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード70091184 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。

用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。 付属品蝶ボルト 仕様角度可変式 材質透明アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:145×155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×220
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする