H00239 カーバイト 林ケミカル 70101806

カーバイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード70101806 品番H00239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
仕様金属酸化物の還元 名称カーバイト 危険等級U 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量400g 危険物の性状第2種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70101806
2019-06-03
用途:
ガスランプ、小型アセチレン溶接、
農・林・水産業

化学変化もなく、ほかん状態がひじょうに良い商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする