パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 集塵/ブロワ
パオックの ブロワ
ブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103425
品番
BW-600PA
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。
多彩なノズルセットです。
風量(m
3
/min)
1.8
コード長さ(m)
1.8
用途
切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。
セット内容
ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2
質量(kg)
1.8
材質(本体)
ナイロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
600
回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000
定格時間(分)
20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×180
取扱説明書:
(0.87MB)