SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-80SRZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
単動押出し
注文コード
70104755
品番
CJ2B16-80SRZ
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
作動方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
80
作動方式
単動押出し
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード