画像準備中

エポマイルド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 70105595 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。
反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。
1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。
ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。

白(N-93近似) 主成分エポキシ系 用途建築物内外部、屋根。 主な用途屋根、金属 指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃) 希釈剤塗料用シンナー(無希釈) 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃) 塗膜厚(μm)標準32〜45 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適 特性密着性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1〜2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)0.12〜0.16
注意
※気温5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗装を避けてください。
※降雨・降雪・結露の恐れがある場合は、塗装を避けてください。
※モルタル等のアルカリ性素材、軟質の被覆鋼板への塗装は避けてください。
※使用前に十分かくはんし、内容物を均一にしてから塗装してください。
※粘度調整が必要な場合は、塗料用シンナーをご使用ください。尚、希釈は5%以内としてください。
※過剰の希釈は、乾燥が遅れ、たるみを生じますので注意してください。
※芳香族系溶剤などで希釈しますと旧塗膜を侵す場合がありますので注意してください。
※塗装間隔は所定の時間を厳守してください。硬化が不十分な場合、再溶解する場合があります。
※エアレス塗装の場合、ミスト汚染防止には、十分配慮してください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※使用後の塗装器具は、できるだけ早く塗料用シンナーで洗浄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする