※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLT10330-Z60 ミニベルト・ジルコニア イチグチ 70107722 BLT10330-Z60 ミニベルト・ジルコニア イチグチ 70107722

ミニベルト・ジルコニア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70107722 品番BLT10330-Z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
粒度60 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、コンクリート、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

ベルトシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70107643
2019-01-05
用途:
金属研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良く切れて、研磨作業が楽になりました。耐久性も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする