※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ベルト研磨
イチグチの ハンディ用
ミニベルト・ジルコニア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70107756
品番
BLT12330-Z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
砥材
Z
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、コンクリート、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった