PB-500G ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108282

PB-500G ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108282 PB-500G ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー) 岩田産業 70108282

ベルト装着型ペットボトルホルダー GOCREE(ゴックリー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70108282 品番PB-500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも水分補給が可能。
スムーズな出入と落下防止を兼ねた絶妙設計。
アルミ製ホルダーなので軽い。
ベルトに付けるだけの簡単装着。

シルバー 材質フレーム:アルミニウム、ボタン:スチール、クロス:ポリエステル 用途ベルト装着型ペットボトルホルダー 質量(g)約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70108255
2021-09-24
用途:
現場、屋内機械操作
株式会社機電プラントメンテナンス 様 (建設業・工事業)

思っていたものより、大きめでした。

まだ、慣れていないので、装着がスムーズにいきませんが、そのうち使い勝手よくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする