ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ParkTool(パークツール)の 自転車用空気入れ
ParkTool(パークツール)の 手動式空気入れ
マイクロポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
70108614
品番
PMP-3.2B
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)
690
仕様
フレームマウントクリップ付
全長(mm)
200
色
ブルー
質量(g)
105
適合タイヤバルブ
米式・仏式