※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC-XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) チューブ内径(Φmm)32 注文コード70116017 品番MGCLB32-100B-R-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥60,230 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など24種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(-) Rc ストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0〜50) 仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする