仕様圧力補償:自動、60〜120kPa、塩度補償:手動、0〜45ppt
規格RoHs、CE 及びISO9001:2008
電源単三電池3本(1.5V×3)
測定範囲(mg/L)0-20.00、0-200.0%
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
精度± 2% 測定値または± 2% 飽和度・どちらか大きい方、± 2% 測定値または± 0.2 mg/L・どちらか大きい方、±0.5℃
ケース質量(kg)1.3
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L、0.1/1%、0.1℃
保護等級IP57相当
応答時間≦30s(25℃・90%応答)
温度補償(℃)自動、0〜50.0
校正溶存酸素の飽和度100%サンプルと0%のサンプル