OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

(212件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70116892 品番 6.6-9.2(トレカレギ)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.05 幅(mm)66 高さ(mm)92 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 透明 サイズトレーディングカードレギュラー 種類平袋 入数(枚)100 規格S 6.6-9.2(トレカレギ) 質量(g/枚)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006753027

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
書類の保護に
教育・研究機関

当たり前だが、A4用紙そのままでは入らない。が、余白を数mm切り取れるなら、A4書類の保護用にピッタリです。ラミネートより安価だし、いざとなったら出し入れもできて使いまわしができる。切らずに済む大きさ(幅214mm)の袋と悩むところだが、A4サイズピッタリの袋で他の物に収納できるというのも魅力。いろいろ使い方を考えていきたい。

対象商品:
53327244
2025-09-20
用途:
焼き菓子の包装
THE YARD 様 (飲食業)

ケーキやスコーンなどの包装に使っています。
乾燥剤などを入れなくても1週間は乾燥しない気がします。包装した感じも綺麗なのでプレゼント用のラッピングにもよく使います。

2025-01-21
用途:
タオルを包む
個人のお客様

商品を入れた時、そのままの表情がでるので、こちらの梱包材を使用しています。単品・小から大サイズまで取り扱っているので、購入しやすいです。

対象商品:
88625065
2024-09-16
用途:
商品梱包
株式会社テクスト 様 (サービス業)

サイズがギリギリの本を入れていますが引裂き強度に優れ、破れは一度もありません。セロテープで止めた後も表面はシャキッとして、商品の印象がとても良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
53329107
2024-05-26
用途:
梱包時に
卸売・小売業

袋自体に張りがあるので、台紙を入れたりするのも楽で助かっています。
品切れですぐに納品にならないことが多いので、常時在庫があったら嬉しいなと思います。

対象商品:
88625537
2024-04-26
用途:
ネット販売商品の梱包
サービス業

ネット販売商品の梱包に利用しています。 梱包商品そのままでも問題が無い場合でも、このパッケージで包むことにより”ケア”しているんだよ感がでます。 ※購入者に向けての安心感増対策  安いのも◎

対象商品:
88625896
2024-06-30
用途:
カードの保護ケースとして
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

証明書のカード配布時の保護ケースとして使用しています。

対象商品:
88625826
2024-04-08
用途:
パンフレットの保存に
サイズデザイン制作室 様 (サービス業)

正方形のパンフレット保存に購入
イレギュラーなサイズの物があって助かります!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする