シンメイ
おりがみカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
白
白
茶
材質
晒クラフト紙+内側耐油加工
晒クラフト紙+内側耐油加工
クラフト紙+内側耐油加工
底径(Φmm)
73
73
88
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
70120024
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
材質
晒クラフト紙+内側耐油加工
入数(枚)
20
色
白
高さ(mm)
88
直径(Φcm)
10
口径(Φmm)
100
底径(Φmm)
73
メーカー商品コード
004739026