シンメイ
おりがみカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
茶
白
茶
材質
クラフト紙+内側耐油加工
晒クラフト紙+内側耐油加工
クラフト紙+内側耐油加工
底径(Φmm)
73
73
88
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
70120033
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
材質
クラフト紙+内側耐油加工
入数(枚)
20
色
茶
高さ(mm)
88
直径(Φcm)
10
口径(Φmm)
100
底径(Φmm)
73
メーカー商品コード
004739027