大 おりがみカップ シンメイ 70120042

おりがみカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質晒クラフト紙+内側耐油加工
底径(Φmm)88
内容量1パック(20枚)注文コード70120042品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。

材質晒クラフト紙+内側耐油加工入数(枚)20高さ(mm)108直径(Φcm)13口径(Φmm)130底径(Φmm)88メーカー商品コード004739028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする