用途FA向け固定用定格300Vケーブル長さ(m)100適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)許容電流(A)10.3芯数(C)2材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)仕上外径(mm)5.2シールド無標準質量(kg/m)37シース色黒(艶消し)導体構成(本/mm)24/0.2サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線条長(m)100