全長(m)30
シース色黒(艶消し)
対数(P)1
条長(m)30
サイズ(mm2)0.15
導体構成(本/mm)30/0.08
仕上外径(mm)2.5
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド無
標準質量(kg/m)9
許容電流(A)2.9
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(30V/80℃/FT1)
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応