FREEDOM
ゼリー・プリンカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
Φ76×56
Φ70.3×49
Φ70.3×54
Φ76×56
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
70124818
品番
F0155
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
可愛らしいゼリー・プリンカップ。サイズ各種ございます。
材質
PP
寸法(mm)
Φ76×56
仕様
プリンフタツキ150
満水容量(mL)
150
耐用温度(℃)
110~130