アサヒ徳島
アサヒ徳島の ラップ・消耗品・食品包材
アサヒ徳島の 使い捨てスプーン・フォーク
プラスチックフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
70126157
品番
黒 16cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
1本個包装。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラスチックフォーク ブラック 単袋入
モノタロウ
¥
589
¥
648
税込
材質
ポリスチレン
包装形態
個包装
入数(個)
100
仕様
個包装
幅(mm)
28
色
黒
長さ(cm)
16