強粘着付マグネットテープ 2本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード70127418 品番MSTPK-200
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。
異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比
強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる!
掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。

用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に 材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤 テープ幅(mm)25 耐荷重(kg)約2.5〜3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時 吸着力(N)66.2 テープ厚さ(mm)5 テープ長さ(mm)200 特性強力 表面磁束密度(mT)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5
注意
※凹凸面や粗面の状態によっては、粘着がつきにくい場合があります。
※接着の相性が悪い材質【シリコーン樹脂・フッ素樹脂・コンクリート等】
※凹凸面や粗面の状態によっては、粘着がつきにくい場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする