曜日別特売
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784

SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784
SH-07-OKAP-BL 大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 70128784

大人かわいい リンゴ座椅子【Chammy -チャミー-】

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード70128784品番SH-07-OKAP-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

可愛らしい形のリンゴ座椅子!
ヘタが付いているおしゃれなデザインでコンパクト仕様で女性の方におススメです。

用途
ヘタ部分は取っ手になっているので、フックにかけたり多様なシーンでお使い頂けます。
子供部屋にも合うデザインで色味がとても可愛いです。
14段階のギアチェンジが付いているので、ベストな位置で調整可能です。
ブルー本体質量(kg)2.7材質側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×50~79×9~40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70128784
2021-12-20
用途: 会社の休憩室用
有限会社福井事務機卸売・小売業

座り心地もよく、りんごの形もかわいかったです。ペールブルー色もインテリアにマッチして、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする