ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
大人かわいい 三角座椅子【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70128863
品番
SH-07-OKTA-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
大人可愛い三角座椅子!
女性の背中にフィットする仕様で包み込むような座り心地になります。
用途
背面には固めのチップウレタンで座面は低反発のウレタンを入れているので、長時間座っていても疲れにくいです。
底の裏面には滑りにくい生地を使用しています。
コンパクトトサイズなので、場所を取らずスッキリ収納できます。
色
イエロー
本体質量(kg)
3
材質
側生地:ポリエステル100%/構造部材:スチールパイプ/中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×56〜87×10〜47
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません