電気スチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70131767 品番 SSCS-05D
参考基準価格(税別)¥1,190,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。
ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。

電源(V)200 間口(mm)790 奥行(mm)740 高さ(mm)700 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×740×700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:415×590×410 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 消費電力(kW)7.3 手元開閉器容量(A)20 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38 間隔(mm)棚受:68 収納枚数ホテルパン(深さ65mmの場合):1/1サイズ×5枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする