電気スチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70131776 品番 SSC-02MSD
参考基準価格(税別)¥778,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。
調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。

電源(V)200 間口(mm)500 奥行(mm)470 高さ(mm)390 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×470×390 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:281×360×226 定格電源1Φ200V(50/60Hz) 消費電力(kW)1.9 手元開閉器容量(A)15 接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:25A 間隔(mm)棚受:95 収納枚数ホテルパン(深さ65mmの場合):1/2サイズ×2枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする