曜日別特売
SSC-04MSD 電気スチームコンベクションオーブン マルゼン[厨房機器] 70131785

電気スチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
間口(mm)600
高さ(mm)620
奥行(mm)500
内容量1台注文コード70131785品番SSC-04MSD
参考基準価格(税別)¥1,070,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。
調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。

電源(V)200間口(mm)600奥行(mm)500高さ(mm)620外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×500×620内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:325×345×330定格電源3Φ200V(50/60Hz)消費電力(kW)3.6手元開閉器容量(A)15接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68収納枚数ホテルパン(深さ65mmの場合):1/2サイズ×4枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする