電気上火式焼物器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70131864 品番 MEK-074U
参考基準価格(税別)¥499,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。

付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1 質量(kg)30 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×470×600 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 消費電力(kW)6 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:ハンドルレバー方式 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:460×450×310
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする