電気下火式焼物器 兼用型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70131889 品番MEK-204C
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)

付属品汁受1、焼網1、串受6 質量(kg)28 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300 電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付 消費電力(kW)4 手元開閉器容量(A)20 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:交換式(2種類)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする