ガス上火式焼物器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70131925 品番 MGK-063UB
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

きれいに焼けて燃費も節減!煙が少ない上火式。
スピーディにムラなく
おいしく焼き上げる上火式。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
立ち消え安全装置搭載でより安全に!

種別都市ガス 質量(kg)23.5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)610×300×420 ガス消費量(kW[kcaL/h])(都市ガス)4.65[4000] ガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)4.65[0.33] 付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、遮熱板1 安全装置立ち消え安全装置 接続口(都市ガス)15A、(LPガス)15A 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:450×300×210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする