ガス下火式焼物器 串焼用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口) 付属品汁受2、串受2 ガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)5.12[0.37] 注文コード70131968 品番MGKS-102
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は接続口・付属品・ガス消費量など4種類から選べます 他の種類を見る

より大量の遠赤外線で美味しく焼き上げる。
遠赤外線効果バツグン!
下火式/赤外線バーナータイプ。
効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型)
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型)
使いやすい自動点火/前面レイアウト。
前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×180×250 間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:860×140 ガス消費量(kW[kg/h])(LPガス)5.12[0.37] 接続口(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口) 高さ調節棚:固定 付属品汁受2、串受2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする