曜日別特売
MESM-094 電気サラマンダー マルゼン[厨房機器] 70132083

電気サラマンダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×400×440
内容量1台注文コード70132083品番MESM-094
参考基準価格(税別)¥443,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
網棚の高さを変えることで火加減を調節。
網棚の高さは5段階。
間口900mmと1000mmの2タイプ。

付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組質量(kg)54外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×400×440電源コード(m)2 接地3P 20Aプラグ付消費電力(kW)4.8手元開閉器容量(A)20定格電源3Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:ハンドルレバー方式内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)庫内:645×350×280
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
<設置上の注意>
※熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする