Berger
Bergerの 電動工具 本体
Bergerの マルチツール/セット品
マルチツールアームバーコルク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
207-8506
注文コード
70133334
品番
1052453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)
96
材質
ステンレス
全長(mm)
165
収納寸法・長さ(mm)
91
刃長(mm)
63
色
オレンジ
トラスコ品番
207-8506