マルチツールアームバーコルク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番207-8507 注文コード70133343 品番1052456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)96 材質ステンレス 全長(mm)165 収納寸法・長さ(mm)91 刃長(mm)63 ゴールド トラスコ品番207-8507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする