Berger
Bergerの 電動工具 本体
Bergerの マルチツール/セット品
マルチツールサスペンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70133386
品番
1027823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品
携帯ポーチ(ナイロン製)
トラスコ品番
207-8498
材質
ステンレス
全長(mm)
159
質量(g)
274
刃長(mm)
63
収納寸法・長さ(mm)
108