ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70134908 品番5151
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,574 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10等分に仕切りが付いています。
引き締め紐で簡単に口を閉じることができます。
仕事場を移動する際等に小さい部品を保管するのに適しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)279.4×279.4×152.4 オリーブ トラスコ品番206-3924 幅(mm)279.4 質量(kg)0.18 高さ(mm)152.4 材質(本体)キャンバス生地 奥行(mm)279.4 外寸法・幅(mm)279.4 外寸法・高さ(mm)152.4 径(mm)279.4 外寸法・奥行(mm)279.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする