スチール製長尺物運搬車

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70135845 品番142654
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
4輪のため長尺物運搬時安定します。
積載可能対象物幅は、170mmまでです。

トラスコ品番195-4210 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 長さ(mm)985 質量(kg)13 車輪径(Φmm)250 高さ(mm)260 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)260 荷台寸法(mm)985×170 荷台寸法(幅)(mm)360 キャスター径(Φmm)250 積載可能寸法(mm)対象物幅:170まで アズワン品番64-8338-53 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする