※使用例
RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの メッシュコンテナ
メッシュコンテナ オープンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136037
品番
18OF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
容量(L)
18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
377×430×190
色
ブラック
タイプ
スタッキング可
トラスコ品番
195-6696
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.5
フタ
フタなし
アズワン品番
64-8344-84
外寸法・幅(mm)
377
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
430
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
318
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
385