※使用例
RUP
RUPの コンテナー
RUPの ボックスコンテナ
RUPの バックルコンテナ
収納ケース 0.07L クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70136064
品番
0.07C-PK10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(L)
0.07
色
クリア
スタッキング
可
トラスコ品番
195-6713
質量(g)
240
フタ
フタ付き
アズワン品番
64-8316-53
コンテナ種類
ベタ目