※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.07TSMK-PK10 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136073 0.07TSMK-PK10 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136073 0.07TSMK-PK10 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136073 0.07TSMK-PK10 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136073 0.07TSMK-PK10 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136073

収納ケースReally Useful BOX セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 70136073 品番 0.07TSMK-PK10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ー40℃〜80℃の環境下で使用できます。
組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。
バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。

容量(L)0.07 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)90×65×30 グレー スタッキング 用途小物などの収納用に。 トラスコ品番195-6714 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)240 フタフタ付き アズワン品番64-8316-54 外寸法・幅(mm)90 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)65 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)61 有効内寸法・奥行(mm)48 有効内寸法・高さ(mm)24
注意
※収納用ディバイダーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする