0.2C-PK4 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136116 0.2C-PK4 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136116 0.2C-PK4 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136116 0.2C-PK4 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP 70136116

収納ケースReally Useful BOX セット品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 容量(L)0.2 注文コード70136116 品番0.2C-PK4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ー40℃〜80℃の環境下で使用できます。
組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。
バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。

容量(L)0.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)120×85×45 クリア スタッキング 用途小物などの収納用に。 トラスコ品番195-6715 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)184 フタフタ付き アズワン品番64-8316-59 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)45 外寸法・奥行(mm)85 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・間口(mm)90 有効内寸法・奥行(mm)65 有効内寸法・高さ(mm)32
注意
※収納用ディバイダーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする